Motion
66252830858

NORTON ABRASIVES
66252830858

Grade : gros, numéro de grain : 46, diamètre de roue : 5 po
N° D’ARTICLE MI05382299
N° MFR66252830858
Prix197.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252830858

Grade : gros, numéro de grain : 46, diamètre de roue : 5 po
N° D’ARTICLE MI05382299
N° MFR66252830858

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix197.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Vitesse maximale
    4585 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
66252830858 5/3-3/4X1-3/4X1-1/4 32A46-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif