Motion
66252837735

NORTON ABRASIVES
66252837735

6 x 3/4 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 K VBE Type 12
N° D’ARTICLE MI05382311
N° MFR66252837735
Prix134.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252837735

6 x 3/4 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 K VBE Type 12
N° D’ARTICLE MI05382311
N° MFR66252837735
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
Prix134.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    6 po
  • Largeur de la jante avant
    3/8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    3/4 po
  • Poids
    0.75 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Utilisez cette meule de salle d’outils 32A AO Type 12 avec votre machine à outils de coupe CNC ou votre machine à outils et à découper pour le meulage polyvalent de la plupart des aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium. La meule fonctionne mieux sur les aciers avec des débits d’alimentation modérés à élevés et nécessite un pansement minimal en raison de l’action de coupe extrêmement froide et rapide. Une liaison vitrifiée et un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline résistant fournissent une puissance de coupe précise et durable, idéale pour l’enlèvement de matières moyennes à lourdes.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    K
  • Grade de grain
    K
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66252837735
  • Numéro CUP du fabricant
    662528377356
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Vitesse maximale
    4140 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A60-KVBE
  • CUP_NON
    66252837735
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 12

Aperçu

Description du fabricant
66252837735 6X3/4X1-1/4 32A60-KVBE
  • Roues à vaisselle de type 12 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à couteaux
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés