Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Poids1.2 lb
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Détails supplémentairesParfaite pour une utilisation sur l’acier inoxydable de la série 300 et les fers moulés, réfrigérés et gris, la meule 37C SC Type 01 de plus de 4 pouces vous offre une durée de vie maximale avec son abrasif au carbure de silicium noir durable et sa liaison vitrifiée. Cette meule droite de type 01 fonctionne avec les métaux mous non ferreux comme l’aluminium, le laiton, le bronze et le cuivre, ainsi qu’avec une variété de matériaux non métalliques. Utiliser la meule sur les machines à outils de coupe CNC et les meuleuses cylindriques et de surface.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeK
- Grade de grainK
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66252941488
- Numéro CUP du fabricant662529414883
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de minérauxCarbure de silicium
- Quantité du colis1
- Spécification37C46-JVMT
- CUP_NON66252941488
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec abrasif au carbure de silicium noir résistant pour les applications sans acier
- Adhérence vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium sur les machines à outils de coupe CNC et les applications de meulage cylindriques, de surface et d’identification
- Idéal pour le meulage de l’acier inoxydable de la série 300 et des fers coulés, réfrigérés et gris
- Bon choix pour les métaux mous non ferreux : aluminium, laiton, bronze et cuivre et une gamme de matériaux non métalliques comme la pierre, le marbre, le caoutchouc, la céramique et le verre