Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1700 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant521
- Débit maximal tr/min43.8 tr/min
- Couple de sortie maximal9077 po-lb
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids128.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=40/1|TYLE=B
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-65111
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798055954
- Puissance d’entrée maximale8.260 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série520
- StyleB
- CUP_NON662798055954
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage