Motion
27215700

MA FORD MFG
27215700

27215700
N° D’ARTICLE MI05388254
N° MFR27215700
Prix49.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27215700

27215700
N° D’ARTICLE MI05388254
N° MFR27215700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    #22
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .1570
  • Diamètre de la tige
    0,1510 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01537 0.157 TRUESIZE CARB RMR
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite