Motion
27208650

MA FORD MFG
27208650

27208650
N° D’ARTICLE MI05388350
N° MFR27208650
Prix71.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27208650

27208650
N° D’ARTICLE MI05388350
N° MFR27208650
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
Prix71.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,0865 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .0865
  • Diamètre de la tige
    0,0800 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
03104 .0865 TRUESIZE CARB RMR
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite