Spécifications
Dimensions
- Angle Helix35°-38 °
- Longueur de Coupe11 mm
- Usine Diamètre4 mm
- Longueur totale57 mm
- Tige Diamètre6 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série179
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variableOui
- Indice variableOui
Aperçu
- 4 cannelures sphériques
- Hélice variable 35°/38°
- Le pas variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
- Revêtement ALtima® pour une résistance élevée à la chaleur dans une large gamme de matériaux