Motion
60440227753

3M
60440227753

Disque en papier Stikit , grain P240 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre du disque de 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI05390008
N° MFR60440227753
Prix318.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60440227753

Disque en papier Stikit , grain P240 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre du disque de 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI05390008
N° MFR60440227753
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
Votre prix318.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P240
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274713
  • Nombre de disques
    175
  • Série
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051141274713

Aperçu

Description du fabricant
051141-27471 6XNH P240 ROULEAU DISQUE 216U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de finition
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs