Motion
1010 1/1 B SP

HUB CITY INC
1010 1/1 B SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1010 1/1 B SP - Type d’engrenage spiralé, 1010 taille de réducteur, simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI05390515
N° MFR1010 1/1 B SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1010 1/1 B SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1010 1/1 B SP - Type d’engrenage spiralé, 1010 taille de réducteur, simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI05390515
N° MFR1010 1/1 B SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)15.75 x (H)9.5 x (L)13.5
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1010
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9039 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    1:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    195.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1010 1/1 B SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798009896
  • Puissance d’entrée maximale
    251 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    B

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D'ENGRENAGES EN 1:1 SPIRALE 0220-06325, 1010 B
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)