Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette0.1250 po
- Diamètre extérieur2.2300 po
- Longueur de vis0.3750 po
- Taille de la vis8-32
- Poids0.39 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- TypeCollier de montage d’arbre Accu-Flange™
- CUP_NON662786030864