Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.25 po
- Largeur totale6.02 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationPoussière, saleté et autres matières abrasives
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau avec huile
- Type de nettoyantTraitement à la vadrouille à poussière
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéInflammable
- Type de nettoyant pour plancherTraitement à la vadrouille à poussière
- Qualité alimentaireC1
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant723783402983
- Quantité du colis4 par caisse
- Types de produitsEntretien des planchers
- ParfumPamplemousse
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesBois, asphalte, linoléum, vinyle, vinyle, caoutchouc, terrazzo, béton et planchers de gym.
- CUP_NON10723783402980
Aperçu
- Traitement à la vadrouille à poussière
- Solvant à faible odeur
- Traite les vadrouilles, les chiffons, les tapis et les filtres CVCA