Motion
12485
Bandana CHILL-ITS®, chapeau ou casquette - Chill-Its, refroidissement personnel, couleur : flammes, taille : universelle
N° D’ARTICLE MI05398247
N° MFR12485
Prix10.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandana CHILL-ITS®, chapeau ou casquette - Chill-Its, refroidissement personnel, couleur : flammes, taille : universelle
N° D’ARTICLE MI05398247
N° MFR12485
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
Votre prix10.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Taille
    Universelle
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tissu haute performance de gestion de l’humidité Hi Cool® - Confortable à porter sous un chapeau, un casque ou seul - Large bande en tissu éponge absorbant - Taille unique - Étoiles et rayures, camouflage, rouge western, bleu marine western, bleu uni, lime, flammes
  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Flammes
  • Méthode de refroidissement
    Absorptive
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Chiffon haute performance 6615 Flames Bandana Do
  • Type de vêtement
    Chiffon de rosée
  • Utilisation du vêtement
    Refroidissement personnel
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 chiffon de rosée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Tissu éponge
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Absorptive
  • CUP_NON
    720476124856

Aperçu

Description du fabricant
6615 CHIFFON DE ROSÉE HAUTE PERFORMANCE, FLAMMES,
  • Le chiffon à dos bandana haute performance Chill-Its® 6615 est fabriqué avec la technologie d’évacuation de l’humidité Hi Cool® pour garder les travailleurs confortablement au frais et au sec lors des journées chaudes. Le tissu performance Hi Cool® évacue l’humidité pour un séchage rapide, tandis que le bandeau absorbant en tissu éponge empêche la sueur de couler dans les yeux. Ce chiffon de refroidissement à profil bas peut être porté seul ou sous un casque de sécurité. Une taille unique, le dos comprend une bande élastique qui s’étire pour s’adapter confortablement à une variété de tailles de tête. Pour être portés correctement, les trois morceaux de tissu doivent également être noués. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. C’est également un excellent bandeau bandana pour la course, la randonnée et d’autres activités récréatives.

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good