Motion
10225
Visière de banc - Largeur de mâchoire 4-1/2 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 6 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI05403646
N° MFR10225
Prix1,929.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de banc - Largeur de mâchoire 4-1/2 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 6 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI05403646
N° MFR10225

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,929.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    4-1/2 po
  • Résistance à la traction
    60000 psi
  • Profondeur de la gorge
    4-3/4 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    6 po
  • Style de mâchoire
    Dentelé
  • Capacité maximale du tuyau
    3-1/2 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/8 po
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Mâchoires de tuyau
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
28826 C1 ÉTAU POUR TUYAU ET BANC COMBINÉ WILTON
  • Mâchoires de tuyau autocentrées en acier trempé qui peuvent contenir des tuyaux jusqu’à 6 po en toute sécurité
  • La construction fermée maintient la lubrification à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Base pivotante verrouillable avec double verrouillage pour une tenue antidérapante dans n’importe quelle position
  • Barre de glissement en acier allié pour plus de résistance
  • Avec clé pour un ajustement de précision
  • Grande surface de travail enclume