Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- ApplicationProtection générale
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurBleu, gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion.
- Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid.
- Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris qui pénètrent dans le gant