Motion
ANV 1 GAZ F

FASTER
ANV 1 GAS F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1 po BSPP, filetage femelle 1 – 11 , 3625 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05405769
N° MFRANV 1 GAS F
Prix75.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
ANV 1 GAS F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1 po BSPP, filetage femelle 1 – 11 , 3625 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05405769
N° MFRANV 1 GAS F
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
Prix75.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11 BSPP
  • Taille du corps
    1 po
  • Forcer la connexion
    34.2 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    1 dans BSPP, filetage femelle 1 – 11
  • Débit
    71.33 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.33810 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3625 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR ANV1GASF