Motion
RUBAN REPULPABLE BLEU 17584  R3187 48MMX55M BLU

3M
17584 R3187 48MMX55M BLU REPULPABLE TAPE BLUE REPULPABLE TAPE

3M™ Ruban à revêtement simple Repulpable Strong R3187, bleu, 48 mm x 55 m, 7.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05406226
N° MFR17584 R3187 48MMX55M BLU REPULPABLE TAPE BLUE REPULPABLE TAPE
Prix51.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17584 R3187 48MMX55M BLU REPULPABLE TAPE BLUE REPULPABLE TAPE

3M™ Ruban à revêtement simple Repulpable Strong R3187, bleu, 48 mm x 55 m, 7.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05406226
N° MFR17584 R3187 48MMX55M BLU REPULPABLE TAPE BLUE REPULPABLE TAPE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70000351398
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131175846
  • Matériel
    Endos : papier kraft
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Série
    R3187
  • Forme
    Bande continue
  • CUP_NON
    00051131175846

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN REPULPABLE 17584 R3187 48MMX55M BLU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction repulpable élimine le besoin d’enlever l’épissure des déchets et empêche la contamination de l’usine de papier cassée
  • L’endos robuste et conformable rend le ruban idéal pour les applications d’épissage, de tabulation et de fermeture de rouleau sur une grande variété de papiers
  • Adhésif résistant à la chaleur à haute adhérence qui offre une adhérence instantanée à une grande variété de grades de papier
  • Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes FDA 21 CFR 176.170 et FDA 21 CFR 176.180
  • Une excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 400°F/200°C) en fait un choix idéal pour le traitement Web