Motion
D2BM2
Fiche pneumatique série DF - Corps en acier, 1/4 po BSPT, filetage mâle 1/4 – 19 , 500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05406238
N° MFRD2BM2
Prix3.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique série DF - Corps en acier, 1/4 po BSPT, filetage mâle 1/4 – 19 , 500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05406238
N° MFRD2BM2
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
Votre prix3.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 19 BSPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Longueur
    1.69 po
  • Poids
    0.050 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6500 psi avec douille en acier de série F; 11500 avec douille en laiton de série F; 16000 avec douille en laiton de série D
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/4 dans BSPT, filetage mâle 1/4 – 19
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
D2BM2 EXTRÉMITÉ DU TUYAU HYD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté