Motion
23192CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05408873
N° MFR23192CAMKP55W507
Prix89,331.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05408873
N° MFR23192CAMKP55W507
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
Prix89,331.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    240 mm
  • Poids
    1009.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5700000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176089367
  • Tr/min maximum (graisse)
    300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176089367

Aperçu

Description du fabricant
23192CAMKP55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like