Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6563 po
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur totale1.8750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864724807
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864724807