Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Espacement des trous de boulon3 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre11/16 po
- Longueur de l’alésage63/64 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9900 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.1250 po
- Longueur totale3.8800 po
- Largeur totale2.3100 po
- Poids0.75 lb
Détails
- Numéro de palierSG211ELPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S211E Roulements à billes - FX3S211E
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique2360 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864716239
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Vitesse maximale9000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique1110 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864716239
Aperçu
- Roulement à billes monté de 11/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique