Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8438 po
- Espacement des trous de boulon5-27/32 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Longueur de l’alésage1-49/64 po
- Largeur du boîtier9/16 po
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG227E1LPA
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864723817
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864723817
Aperçu
- Roulements à billes montés de 1 11/16 po, service intermédiaire, bloc à bride de 2-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint de contact en Viton à lèvre simple, dégagement accru, dispositif de retenue en acier, lubrifiant spécial, boîtier nickelé