Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon5.6363 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6560 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8130 po
- Longueur totale6.7500 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids3.90 lb
Détails
- Numéro de palierSG2E26ELPAK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S2E26EK75 Roulements à billes - FX3S2E26EK75
- Type de serviceIntermédiaire
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant662864723909
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieFX3S
- Capacité de charge statique4460 lbf