Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage36.52 mm
- Longueur du boulon du centre au centre50.80 mm
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage29.77 mm
- Longueur totale73.02 mm
- Largeur totale38.1 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864724883
- Température de fonctionnement maximale107 °C
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864724883