Motion
F3S2M35E

LINK-BELT
F3S2M35E

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une lèvre
N° D’ARTICLE MI05411783
N° MFRF3S2M35E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3S2M35E

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une lèvre
N° D’ARTICLE MI05411783
N° MFRF3S2M35E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    1/2 po;M12
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5630 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.7190 po, 43.70 mm
  • Longueur totale
    4.6300 po
  • Largeur totale
    4.6300 po
  • Poids
    3.17 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SG2M35ELPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3S2M35E Roulements à billes - F3S2M35E
  • Type de service
    Intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    793699502398
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    F3S
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf

Aperçu

Description du fabricant
F3S2M35E FLANG NOIR FC425-35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer