Motion
RCI 408C

SEALMASTER
RCI 408C

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4-1/2 po, diamètre extérieur de 7.5000 po, largeur totale de 6.7500 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05412383
N° MFRRCI 408C
Prix8,611.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RCI 408C

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4-1/2 po, diamètre extérieur de 7.5000 po, largeur totale de 6.7500 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05412383
N° MFRRCI 408C
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
Prix8,611.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    6.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    6.7500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.5000 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Poids
    29.90 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RCI 408C
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25750 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    RCI
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288480952

Aperçu

Description du fabricant
RCI 408C BRG ENS. STK 550678
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté