Motion
R412010712

AVENTICS
R412010712

Manocontacteur mécanique - Série PM1 , 2.9 - 232 psi, raccord de procédé 1/4 Fil femelle BSPP, cône électrique EN 175301-803, formulaire A, -4 à 176°F
N° D’ARTICLE MI05412867
N° MFRR412010712
Prix189.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010712

Manocontacteur mécanique - Série PM1 , 2.9 - 232 psi, raccord de procédé 1/4 Fil femelle BSPP, cône électrique EN 175301-803, formulaire A, -4 à 176°F
N° D’ARTICLE MI05412867
N° MFRR412010712
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
Prix189.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Connexion électrique
    EN 175301-803, formulaire A
  • Plage de pression
    2.9 - 232 psi
  • Connexion de processus
    Filetage femelle 1/4 BSPP
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Caoutchouc acrylonitrile butadiène
  • Série
    PM1
  • Normes respectées
    IP65
  • Type de commutateur
    Manocontacteur - mécanique
  • Plage de température
    -4 à 176 °F

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT R412010712