Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
- Longueur57.15 cm
- Taille2XL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurJaune haute visibilité
- Description de la constructionTricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- EN3884542
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de priseMousse
- Type de poignéeMousse
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublurePEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662909501073
- Fiche technique
- Normes respectéesEN388 = 4542
- CUP_NON662909501073
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- L’enveloppe mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
- Sans silicone
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure