Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse15:1
- Charge suspendue300 lb
- Poids16.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.90 A
- Couple de pleine charge184 po/lb
- Code d’harmonisation8501.51.3020
- Puissance d’entrée3/8 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP20
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageVisage
- Cadre NEMA42R
- Régime de sortie113.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape2
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Tension d’alimentation230 V c.a., 460 V c.a.
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la circulaire
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la circulaire
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la circulaire