Motion
051141-27414 6 PO X NH P80 DISQUE DORÉ STIKIT

3M
051141-27414 6"XNH P80 STIKIT GOLD DISC

3M™ Rouleau de disques en papier doré Stikit 216U, P80 poids A, 6 po x NH, matrice 600Z, 125 disques par rouleau, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05417949
N° MFR051141-27414 6"XNH P80 STIKIT GOLD DISC
Prix271.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
051141-27414 6"XNH P80 STIKIT GOLD DISC

3M™ Rouleau de disques en papier doré Stikit 216U, P80 poids A, 6 po x NH, matrice 600Z, 125 disques par rouleau, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05417949
N° MFR051141-27414 6"XNH P80 STIKIT GOLD DISC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix271.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    00051141274140
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274140
  • CUP_NON
    00051141274140

Aperçu

Description du fabricant
051141-27414 6 PO X NH P80 DISQUE DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de finition
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs