Motion
CL250K-2C10-C6U

INGERSOLL-RAND
CL250K-2C10-C6U

Palan à chaîne pneumatique série CLK - capacité de 250 lb, hauteur de levage de 10 pi, vitesse de levage maximale de 32 pi/min
N° D’ARTICLE MI05420543
N° MFRCL250K-2C10-C6U
Prix7,357.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
CL250K-2C10-C6U

Palan à chaîne pneumatique série CLK - capacité de 250 lb, hauteur de levage de 10 pi, vitesse de levage maximale de 32 pi/min
N° D’ARTICLE MI05420543
N° MFRCL250K-2C10-C6U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,357.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi

Détails

  • Vitesse de levage maximale
    32 pi/min
  • Type de montage
    Crochet
  • Capacité de poids
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
CL250K-2C10-C6U PALAN À AIR 550LB CAPUCHON 10FT
  • Conforme aux spécifications ASME B30.16
  • Conception robuste, légère et compacte
  • Le frein à disque est sans amiante et le ressort est engagé avec le dégagement d’air
  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs à 75 dBA
  • Les limites supérieure et inférieure interrompent la surcourse dangereuse du crochet
  • Lampe suspendue à débit complet pour un contrôle maximal et un positionnement amélioré de la charge
  • Moteur pneumatique à plusieurs aubes (six) à cycle de service de 100 %
  • Versions montées sur crochet ou chariot disponibles
  • Mousquetons en acier avec loquets de sécurité
  • Élévateur standard : 10 pi (des élévateurs supplémentaires sont disponibles)
  • Longueur de la lampe suspendue standard : 6 pi ou 4 pi de moins que le levage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon