Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids net34.45 lb
- Hauteur totale15 po
- Largeur totale12 po
- Poids34.45 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationUtiliser comme lubrifiant et revêtement protecteur
- Type de produit chimiqueLibération/lubrifiant de moisissure
- CouleurJaune clair
- CompositionSolvant
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesNe contient aucun solvant chloré; protège contre les éléments corrosifs tels que l’air et l’eau et ne corrode pas les surfaces métalliques; peut être utilisé comme agent de démoulage pour tous les types de moules, car il ne carbonise pas les moules chauffés et empêche l’accumulation de cires, de films et d’adhésifs sur l’équipement de traitement, d’emballage et de scellage
- InflammabilitéModérément inflammable
- Point d’éclair55.6C
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireH2
- FormulaireLiquide mince
- Code d’harmonisation2710.19.3080
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro de stock du fabricant86935
- Numéro CUP du fabricant690858024602
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsLibération/lubrifiant de moisissure
- ParfumHydrocarbure
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationNon
- Surfaces nettoyéesParfait comme lubrifiant et revêtement protecteur pour les opérateurs de machines distributrices automatiques, les hôtels, les motels, les fournisseurs de sports, les fournisseurs de loisirs, les fabricants de machines industrielles
- Plage de température-40°F à 450 °F
- CUP_NON690858086945
- Viscosité13.7 m/s2
Aperçu
- Ne contient aucun solvant chloré; protège contre les éléments corrosifs tels que l’air et l’eau et ne corrode pas les surfaces métalliques; peut être utilisé comme agent de démoulage pour tous les types de moules, car il ne carbonise pas les moules chauffés et empêche l’accumulation de cires, de films et d’adhésifs sur l’équipement de traitement, d’emballage et de scellage