Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12x15 oz
- Classe ISOS.O.
- Poids1.275 lb
Détails
- ApplicationUn lubrifiant pénétrant, léger, un dispositif de déplacement de l’humidité et un dispositif anticorrosion à court terme qui déloge les pièces gelées par la rouille et fournit une pellicule protectrice pour prévenir la rouille.
- CertificationAucun
- CouleurAmbre
- CompositionSolvant d’hydrocarbures
- Type de contenantPoubelle en aérosol
- Qualité alimentaireH2
- Numéro de catalogue du fabricant31501
- Nom du fabricant (attribut de description)Ventes et service Zep
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le cumène, l’éthylbenzène, le benzène, le naphtalène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le toluène, le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
- RèglementsNe peut pas être vendu au Canada en raison des règlements CARB-VOC
- StylePénétrant/lubrifiant
Aperçu
- Pénètre rapidement la rouille et la corrosion. Desserre la rouille, les écrous, les boulons et les vis gelés ainsi que les autres pièces gelées par la rouille; assure la lubrification pour faciliter le retrait; excellente lubrification légère des engrenages, des chaînes, des glissières et d’autres pièces coulissantes ou tournantes; pénètre et déplace l’humidité et la condensation