Motion
68701
Lubrifiant antigrippant - 12x8 oz, boîte, couleur : opaque, gris
N° D’ARTICLE MI05423177
N° MFR68701
Prix23.72 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant - 12x8 oz, boîte, couleur : opaque, gris
N° D’ARTICLE MI05423177
N° MFR68701
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
Prix23.72 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12x8 oz
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Application
    Haut à pinceaux
  • Couleur
    Opaque, gris
  • Composition
    Cuivre, aluminium, graphite et quartz dans une pâte de pétrole
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    pâte antigrippante et lubrifiant pour les pièces métalliques, les tuyaux et les raccords filetés dans un contenant pratique
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68701
  • Numéro de stock du fabricant
    68701
  • Numéro CUP du fabricant
    690858068705
  • Température de fonctionnement maximale
    2100 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Lubrifiants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Fiche technique
    PSR_68701
  • Plage de température
    -65°F à 2100 °F
  • CUP_NON
    10690858068702
  • Résistance à l’eau
    Oui
  • Température de travail
    -65 à 2000 °F

Aperçu

Description du fabricant
68701 ZEP GROOVY-PASTE DZ
  • pâte antigrippante et lubrifiant pour les pièces métalliques, les tuyaux et les raccords filetés dans un contenant pratique

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté