Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur15.00 po.
- Longueur12.00 po.
- Poids47.15 lb
- Largeur12.00 po.
Détails
- Applicationateliers de réparation automobile, grands magasins, maisons de soins infirmiers et hôpitaux, services de garderie, établissements de restauration, exploitants d’immeubles d’appartements, services de nettoyage et d’entretien, hôtels et motels, écoles et établissements d’enseignement et clubs sportifs et récréatifs
- Instructions pour la demandePlanchers, murs, surfaces non peintes, béton, moteurs, machinerie, évents, grils, fours, ventilateurs
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- CouleurVert bleuâtre
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantSeau
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.20.1100
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
- ParfumButyle
- CUP_NON690858085948
Aperçu
- Élimine rapidement la saleté, la graisse et la crasse d’une grande variété de surfaces
- Dissout et élimine la graisse alimentaire et de nombreuses huiles et graisses industrielles
- Peut être utilisé comme nettoyant tout usage, nettoyant pour planchers, décapant à cire et à finition de plancher, dégraissant pour moteur et pour une variété d’autres défis de nettoyage
- Peut être utilisé à la main ou par l’intermédiaire d’équipement de nettoyage à la vapeur ou à pression, de récureuses automatiques, etc.
- N’endommagera pas les surfaces métalliques, y compris l’aluminium, lorsqu’elles sont utilisées comme indiqué sur l’étiquette
- Tous les détergents et agents mouillants sont entièrement biodégradables
- La formulation ne contient pas de pétrole ou de solvants chlorés, de produits caustiques en excès ou de phosphates, et elle est
- non toxique par ingestion
- Fabricant : Zep