Motion
6207506
Classeur de charge à cliquet - Pour 5/16 à 3/8 po de chaîne, capacité de 6600 lb
N° D’ARTICLE MI05423614
N° MFR6207506
Prix245.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classeur de charge à cliquet - Pour 5/16 à 3/8 po de chaîne, capacité de 6600 lb
N° D’ARTICLE MI05423614
N° MFR6207506

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix245.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de chaîne compatible
    5/16 à 3/8 po
  • Longueur de prise en charge
    8 po

Détails

  • Type de classeur
    Clé à cliquet
  • Revêtement de finition
    Chromate jaune
  • Page de produit du fabricant
  • Normes respectées
    US D.O.T. 393.100US D.O.T. 393.101US D.O.T. 393.102
  • Capacité de poids
    6600 lb

Aperçu

Description du fabricant
6207506 5/16 -3/8 CHARGEUR
  • Pour serrer la chaîne, généralement pour l’arrimage de la cargaison
  • Conforme aux exigences U.S. D.O.T. 393.100 -393.102 pour une utilisation avec la chaîne
  • Type de levier : permet une application plus rapide de la charge
  • Type de cliquet : permet un réglage plus facile de la tension et une plus grande plage de prise en charge
  • NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL
  • Ne pas utiliser pour le levage ou le levage au-dessus de la tête