Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.4063 po
- Anneau extérieur Largeur0.7188 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale4380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2545 lbf
- Type de jointJoint de contact