Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.5313 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8438 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale5800 lbf
- Capacité de charge statique radiale3430 lbf
- Type de jointJoint de contact