Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0300 po
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Extérieur Diamètre80 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- ApplicationRoulement agricole
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageCarré
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW208PPB6 ROULEMENT À BILLES
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à billes à alésage carré est un type à alésage carré avec un diamètre de 1.0300 po, une fermeture à double fermeture étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et aucune largeur totale spécifiée dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS W208PPB6
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique