Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5350 po
- Largeur de la bague intérieure30.18 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- ApplicationRoulement agricole
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW209PPB4 ROULEMENT À BILLES
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5350 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et aucune largeur globale spécifiée dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS W209PPB4
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique