Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure42.9 mm
- Extérieur Diamètre3.4921 po
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur42.9 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW209RPPB23-BR-A AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement pour machine agricole est un type à alésage droit avec un diamètre de 0.7500 po, une fermeture à double fermeture étanche, un diamètre extérieur de 3.4921 po et une largeur totale de 42.90 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricantGW209PPB23-BR209
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106953883