Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 8 po x 25 pi Noir

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 8 in x 25 ft Black

Flexadux® Tuyau de conduit en PU Flx-Thane® - DI 8.000 po, longueur 25 pi, tuyau en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé d’un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 29.00 psi
N° D’ARTICLE MI05430017
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® VHD 8 in x 25 ft Black
Prix40.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 8 in x 25 ft Black

Flexadux® Tuyau de conduit en PU Flx-Thane® - DI 8.000 po, longueur 25 pi, tuyau en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé d’un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 29.00 psi
N° D’ARTICLE MI05430017
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® VHD 8 in x 25 ft Black
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
Votre prix40.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    8.000 po
  • Diamètre intérieur
    8.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.060 po
  • Poids
    1.90 lb/pi

Détails

  • Application
    Agriculture, transport du béton, qualité alimentaire, aspirateur à grains, collection de pelouses et feuilles, usines de papier, balayeuses de rue et de stationnement
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé d'un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8620080025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    9.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® VHD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 200 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    29.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
8620080025 8 PO DI X 25 PI FLX-QUE VHD NOIR
  • Flexible en polyuréthane très lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles D.I. de 14" et plus non disponible avec un fil revêtu)
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Idéal pour les applications de service intensif
  • Très bonne flexibilité à basse température
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Épaisseur du mur = 0,045 po (2 po à 3.5 po DI), 0,060 po (DI de 4 po et plus)
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied