Motion
7001-06-16
Strt TRG MJ-MM
N° D’ARTICLE MI05430474
N° MFR7001-06-16
Prix14.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Strt TRG MJ-MM
N° D’ARTICLE MI05430474
N° MFR7001-06-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 16 mm
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, M16
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 16 mm
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, M16
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    34.6
  • Profondeur du filetage
    7.54
  • Taille du filetage 2
    M16X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° évasé x 16 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7001_ORR

Aperçu

Description du fabricant
7001-6-16