Motion
GE 90TXG3A2LS

SKF
GE 90TXG3A2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de bague intérieure de 60 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI05431351
N° MFRGE 90TXG3A2LS
Prix3,560.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 90TXG3A2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de bague intérieure de 60 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI05431351
N° MFRGE 90TXG3A2LS
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
Prix3,560.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.5280 po, 115 mm
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    60 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    6.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien | Joint à trois lèvres
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu en acier/PTFE
  • Matériau de la doublure
    Tissu en PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE 90 TXG3A-2LS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572194348
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 230 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1370 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 kN
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316572194348

Aperçu

Description du fabricant
GE90TXG3A2LS BRG