Motion
8353G053AC120/60,110/50D

ASCO
8353G053AC120/60,110/50D

Vanne de dépoussiérage - 2-Way, 2-Position, normalement fermée, taille de 1 NPT port, coefficient de débit 20 Cv
N° D’ARTICLE MI05472345
N° MFR8353G053AC120/60,110/50D
Prix444.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8353G053AC120/60,110/50D

Vanne de dépoussiérage - 2-Way, 2-Position, normalement fermée, taille de 1 NPT port, coefficient de débit 20 Cv
N° D’ARTICLE MI05472345
N° MFR8353G053AC120/60,110/50D
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
Prix444.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1-1/8 po
  • Taille du tuyau
    1 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Plage de température ambiante
    0-150 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Tension du serpentin
    120/60, 110/50 V c.a.
  • Matériau de la membrane
    Hytrel
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    20 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération
    125 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0-150 °F
  • Trousses de reconstruction
    316563
  • Bobine de rechange
    238210-032
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Type de bobine de solénoïde
    RHM6
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.1 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8353G053AC120/60,110/50D
  • Conception unique pour les systèmes de dépoussiérage
  • L’ouverture et la fermeture rapides permettent d’économiser de l’air comprimé
  • Pression maximale élevée pour un meilleur nettoyage du filtre
  • NPT, raccords intégrés ou raccords à montage rapide brevetés pour une installation rapide, facile et sûre
  • Les opérateurs intégrés ont des bobines époxy moulées
  • Pilote à distance ou intégré