Motion
WHX124R CHAÎNE EN ACIER SOUDÉE

PEER CHAIN
WHX124R WELDED STEEL CHAIN

Chaîne d’ingénierie - série acier soudé, pas de 124 / 4.000 po
N° D’ARTICLE MI05473507
N° MFRWHX124R WELDED STEEL CHAIN
Prix94.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WHX124R WELDED STEEL CHAIN

Chaîne d’ingénierie - série acier soudé, pas de 124 / 4.000 po
N° D’ARTICLE MI05473507
N° MFRWHX124R WELDED STEEL CHAIN
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
Votre prix94.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    124 / 4.000 po
  • Longueur totale
    10 pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    WHX124 / 4"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Acier soudé
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SOUDÉE WHX124R X 10 PI
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.