Motion
VG-BPT-R150-R125-B58-S

SYSTEM PLAST
VG-BPT-R150-R125-B58-S

Base bipode avec lien croisé - ronde, support vertical de tuyau 1.500 po, support horizontal de tuyau 1.250 po, taille de filetage 5/8-11 , longueur totale 19.290 po
N° D’ARTICLE MI05473688
N° MFRVG-BPT-R150-R125-B58-S
Prix121.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-BPT-R150-R125-B58-S

Base bipode avec lien croisé - ronde, support vertical de tuyau 1.500 po, support horizontal de tuyau 1.250 po, taille de filetage 5/8-11 , longueur totale 19.290 po
N° D’ARTICLE MI05473688
N° MFRVG-BPT-R150-R125-B58-S
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
Prix121.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.31 po
  • Diamètre extérieur
    19.29 po
  • Longueur totale
    19.290 po
  • Diamètre de la bague
    17.72
  • Filetage
    5/8-11 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Poids
    3.47

Détails

  • Détails supplémentaires
    Empiècements de pied filetés pour vérins réglables et quincaillerie de serrage en acier inoxydable inclus.
  • Application
    Base de pied pour le soutien de la machinerie et ouvertures de bras à attache croisée de tuyau 1-1/4 pour une stabilité latérale accrue.
  • Support horizontal
    Tuyau de 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-BPT-R150-R125-B58-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405762787
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Base à deux points avec lien croisé
  • Série
    VG-BPT
  • Type de soutien
    Base de bipod avec lien croisé
  • Type de tube/tuyau
    Ronde
  • Support vertical
    Tuyau de 1-1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
35068
  • Base bipode et base de jambe à attache croisée pour le convoyeur ou le support de machinerie, plus ouvertures de bras à attache croisée pour une stabilité latérale accrue. Insertions filetées en laiton nickelé pour vérins réglables. Quincaillerie en acier inoxydable incluse.