Motion
11-920-7

ANSELL
11-920-7

HyFlex® Gants de travail tout usage - Petit, taille 7 , poignet en tricot, calibre 15
N° D’ARTICLE MI05474078
N° MFR11-920-7
Prix8.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11-920-7

HyFlex® Gants de travail tout usage - Petit, taille 7 , poignet en tricot, calibre 15
N° D’ARTICLE MI05474078
N° MFR11-920-7
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
Votre prix8.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Type de service
    Service léger
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490489414

Aperçu

Description du fabricant
255002 HYFLEX 11920 TAILLE 7, 0
  • HyFlex® Le gant 11-920 offre une adhérence haute performance et une résistance à l’huile lors de travaux dans des environnements huileux
  • ANSELL La technologie GRIP. TAILLE contient des canaux microscopiques dans le revêtement du gant pour déplacer l’huile, ce qui permet une prise plus sûre lors de la manipulation de pièces huileuses
  • La technologie RIPELMC répulsive crée une couche imperméable aux liquides pour empêcher l’huile ou le lubrifiant d’entrer en contact avec la peau de l’utilisateur, améliorant ainsi la santé des mains
  • La conception en tricot sans couture offre un ajustement, un confort et une dextérité exceptionnels pour maximiser la productivité toute la journée
  • Le revêtement multicouche offre une résistance élevée à l’abrasion et augmente la durée de vie
  • Ajustement ergonomique et naturel, ainsi qu’une prise supérieure pour le séchage et l’huile pour une productivité élevée
  • Le matériau durable peut être lavé à la machine pour une durée de vie prolongée et des coûts de remplacement réduits
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon