Motion
PS286-50

PRESTO LIFTS
PS286-50

Empileur de palettes - Capuchon de poids maximal de 2000 lb, 86 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI05479159
N° MFRPS286-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRESTO LIFTS
PS286-50

Empileur de palettes - Capuchon de poids maximal de 2000 lb, 86 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI05479159
N° MFRPS286-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de fourche surélevée
    86 po

Détails

  • Capacité de poids maximale
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PS286-50 PILETTE DE PALETTE
  • Idéales pour l’entretien des palettiers, elles sont plus économiques et plus faciles à utiliser que les chariots élévateurs conventionnels
  • Panneaux de distribution de 24 po avec pieds de base fixes ou réglables
  • Verrou de plancher manuel
  • Fourches en acier massif réglables 1-1/2” x 3 x 36 po (capacités de 1,500 et 2,000 lb), fourches en acier massif réglables 1-1/2 x 4 x 36 po (capacités de 2,700 lb)
  • Vitesse de levage de 4 po par seconde pour les levages de 1,500, 2,000 lb, 2 po par seconde pour les levages de 2,700 lb
  • Pile robuste 12V à décharge profonde, chargeur de microprocesseur personnalisé
  • Cinquième roue pour une plus grande mobilité
  • Chaînes à deux lames avec point de rendement de 8,250 lb
  • Chaîne à rouleaux double pour levages de 2,700 lb
  • Les fourches s’ajustent de 6.5 po à 30 po de diamètre extérieur avec des dossiers de fourche de 14 po de hauteur
  • Mât fixe ou télescopique
  • Allée de 106 po avec base DI de 42 po, allée de 110 po avec base DI de 50 po, allée de 112 po avec base réglable à DI de 50 po