Spécifications
Dimensions
- Hauteur de fourche surélevée74 po
Détails
- Capacité de poids maximale2000 lb
Aperçu
- Idéales pour l’entretien des palettiers, elles sont plus économiques et plus faciles à utiliser que les chariots élévateurs conventionnels
- Panneaux de distribution de 24 po avec pieds de base fixes ou réglables
- Verrou de plancher manuel
- Fourches en acier massif réglables 1-1/2” x 3 x 36 po (capacités de 1,500 et 2,000 lb), fourches en acier massif réglables 1-1/2 x 4 x 36 po (capacités de 2,700 lb)
- Vitesse de levage de 4 po par seconde pour les levages de 1,500, 2,000 lb, 2 po par seconde pour les levages de 2,700 lb
- Pile robuste 12V à décharge profonde, chargeur de microprocesseur personnalisé
- Cinquième roue pour une plus grande mobilité
- Chaînes à deux lames avec point de rendement de 8,250 lb
- Chaîne à rouleaux double pour levages de 2,700 lb
- Les fourches s’ajustent de 6.5 po à 30 po de diamètre extérieur avec des dossiers de fourche de 14 po de hauteur
- Mât fixe ou télescopique
- Allée de 106 po avec base DI de 42 po, allée de 110 po avec base DI de 50 po, allée de 112 po avec base réglable à DI de 50 po