Motion
PSA286
Empileur de palettes - Capuchon de poids maximal de 2000 lb, 86 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI05479162
N° MFRPSA286
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Empileur de palettes - Capuchon de poids maximal de 2000 lb, 86 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI05479162
N° MFRPSA286
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de fourche surélevée
    86 po

Détails

  • Capacité de poids maximale
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PSA286 PILETTE DE PALETTE
  • Idéales pour l’entretien des palettiers, elles sont plus économiques et plus faciles à utiliser que les chariots élévateurs conventionnels
  • Panneaux de distribution de 24 po avec pieds de base fixes ou réglables
  • Verrou de plancher manuel
  • Fourches en acier massif réglables 1-1/2” x 3 x 36 po (capacités de 1,500 et 2,000 lb), fourches en acier massif réglables 1-1/2 x 4 x 36 po (capacités de 2,700 lb)
  • Vitesse de levage de 4 po par seconde pour les levages de 1,500, 2,000 lb, 2 po par seconde pour les levages de 2,700 lb
  • Pile robuste 12V à décharge profonde, chargeur de microprocesseur personnalisé
  • Cinquième roue pour une plus grande mobilité
  • Chaînes à deux lames avec point de rendement de 8,250 lb
  • Chaîne à rouleaux double pour levages de 2,700 lb
  • Les fourches s’ajustent de 6.5 po à 30 po de diamètre extérieur avec des dossiers de fourche de 14 po de hauteur
  • Mât fixe ou télescopique
  • Allée de 106 po avec base DI de 42 po, allée de 110 po avec base DI de 50 po, allée de 112 po avec base réglable à DI de 50 po